PROTECH RX-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 55186452 品番 97837-51305
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。

使用方法
(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。
(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。
(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。
(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用 成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤 危険物の類別非危険物
注意
※ハンドル、ペダル、グリップ、シート、2輪車のタイヤには使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする