曜日別特売
97837-50101 ダートエース(泥付着抑制剤) LAVEN(ラベン) 55186538

ダートエース(泥付着抑制剤)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード55186538品番97837-50101
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。

用途
二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制
使用方法
(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。
(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。
(3)スプレー後、すぐに走行可能です。
(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。
成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186538
2022-06-28
用途: マディ走行時
製造業

オフロードレースのマディコンディション時には結構役立ちます、軽め泥なら効果はありますがヘビーマディの時は期待出来ません、ただゼッケン周りにしっかりスプレーしておけばそれなりに効果はあります。

対象商品 : 55186538
2021-06-07
用途: モトクロス

ゼッケンに吹き付けておけば泥の付着がすごく少なく数字がはっきりと確認出来ました。

対象商品 : 55186538
2018-11-14
用途: モトクロス

事前にフェンダー、フレームなどに吹き掛けると泥を寄せつかなくて便利、洗車も少ない水で済むのでレースには必需品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする