仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):1200×2100●掲示面:ループクロス幅(mm)1200厚さ(mm)36色ベージュ高さ(mm)2185タイプ36型グリーン購入法適合パネル高さ(mm)2100脚の種類キャスター材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工