用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):1200×2100●掲示面:ループクロス
幅(mm)1200
厚さ(mm)36
色モスグリーン
高さ(mm)2185
タイプ36型
グリーン購入法適合
パネル高さ(mm)2100
脚の種類キャスター
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工