曜日別特売
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179

※イメージ画像となります

VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179
VA-73N36-C ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100 ヴァンテアンパネル 55187179

ヴァンティアン キャスターパネル 36型 ループクロス 900×2100

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
シルバーグレイ
内容量1台注文コード55187179品番VA-73N36-C
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キャスター仕様のヴァンテアン!スペースレイアウトが思いのままです。
キャスターベースにより移動が楽になりました。掲示案内板、イベント会場でのブース、オフィスのパーティションなどコーディネイトは様々。また、軽量でどなたにも楽に扱えます。
表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。

用途
公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):900×2100●掲示面:ループクロス幅(mm)900厚さ(mm)36シルバーグレイ高さ(mm)2185タイプ36型グリーン購入法適合パネル高さ(mm)2100脚の種類キャスター材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする