用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):900×1800●掲示面:ループクロス幅(mm)900厚さ(mm)36色モスグリーン高さ(mm)1885タイプ36型グリーン購入法適合パネル高さ(mm)1800脚の種類キャスター材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工