エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の バルブ
エバラポンプ(荏原製作所)の 各種用途バルブ
ねじ込み型ステンレス製フート弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
40
接続方式
ねじ込み型
注文コード
55187265
品番
NFTP-40
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・接続方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ
Rpねじ
最高許容圧力(MPa)
0.69
材質(弁体・弁座)
SUS304
材質(弁箱)
SUS304
材質(ストレーナ)
SUS304
口径(Φmm)
40
材質(本体)
SUS304
接続方式
ねじ込み型
使用流体
清水(0〜80℃)
ハンドル形状
レバー付
商品豆知識
配管工事を支える補助部材