※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み型ステンレス製フート弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)65 接続方式ねじ込み型 注文コード55187283 品番NFTP-65
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は口径・接続方式など7種類から選べます 他の種類を見る
接続ねじRpねじ 最高許容圧力(MPa)0.69 材質(弁体・弁座)SUS304 材質(弁箱)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304 口径(Φmm)65 材質(本体)SUS304 接続方式ねじ込み型 使用流体清水(0〜80℃) ハンドル形状レバー付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55187265
2019-04-25
用途:
井戸のポンプに
株式会社樹葉園 様

取り付けて1年経たないうちに、ポンプが空回りするようになり、原因を調べてら、弁が完全の閉じなくなってしまい、水が逆流しています。
2個買って、1個はこのような状態です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする