曜日別特売
DGT1001 記録用センサー 八光電機 55187886

記録用センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)3注文コード55187886品番DGT1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)寸法L(mm)3常用温度(℃)(限度)200耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300許容差クラス2測温接点接地形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする