※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
オプションセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
防滴
材質(シース)
SUS316
注文コード
55187947
品番
DGT0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
防滴
寸法A(mm)
700
材質(シース)
SUS316
常用温度(℃)
(限度)700
許容差
クラス2
測温接点
非接地形