CH コントローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55188342 品番 HMC1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。
蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。

電圧(V)200/220 用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 入力電圧(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5〜40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 最大負荷(kW)3×2CH(200V)(抵抗負荷)、3.6×2CH(220V)(抵抗負荷) 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5〜40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0〜999(工場出荷時設定:0〜600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
注意
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないでください。
※入力・出力端子への電線接続は、圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※アースを必ず取付けてください。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気 ・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など、多湿の場所 ・蒸気・水滴のかかる場所

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする