※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様強制OFF機構付き スイッチ動作温度上昇でOFF 注文コード55188552 品番EAC-19P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・スイッチ動作など6種類から選べます 他の種類を見る

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電圧(V)250 スイッチSP-STスナップ式 寸法A(mm)250 寸法D(mm)3.9 仕様強制OFF機構付き トラスコ品番853-6902 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(g)300 寸法B(mm)205 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3〜6℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96インチ) 温度設定範囲(℃)150〜450 スイッチ動作温度上昇でOFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする