曜日別特売
B20-L1 ロバートショウサーモスタットBシリーズ 八光電機 55188717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個スイッチ動作温度上昇でON注文コード55188717品番B20-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。
温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。
精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)

電圧(V)AC230/115トラスコ品番853-6886寸法A(mm)160寸法D(mm)9.5寸法B(mm)120材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm温度設定範囲(℃)2~43スイッチ動作温度上昇でON
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする