曜日別特売
BC10-L1 ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機 55188726

ロバートショウサーモスタットBCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55188726品番BC10-L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電圧(V)AC230/115トラスコ品番853-6891寸法A(mm)160寸法D(mm)9.5寸法B(mm)120材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm温度設定範囲(℃)2~43スイッチ動作温度上昇でOFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする