EGO 可変ハイリミッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55189094 品番EGO1345240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
電圧(V)250 仕様ダイヤルなし、スタフィンボックスなし 材質(センサー・キャピラリー)SUS316L 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/325 電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷) 接点機構B接点 温度設定範囲(℃)106〜300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55189094
2019-03-21
用途:
洗浄機器の修理

オリジナルとほぼ同型のものが調達できたのがよかった。できれば取説をもう少し詳しいものが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする