八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
EGO 三相用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55189103
品番
EGO3402206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
250
材質
(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド
温度(℃)
(センサー)最低/-10、最高/170
寸法B(mm)
138
温度設定範囲(℃)
32〜110
仕様
スタフィンボックス/Cタイプ
寸法A(mm)
6
寸法C(mm)
880
+50
電気定格
AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構
B接点
復帰温度差(℃)
約5