PTT3030 洗浄液用プラグヒーター 八光電機 55189523 PTT3030 洗浄液用プラグヒーター 八光電機 55189523

洗浄液用プラグヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55189523 品番 PTT3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。
これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。
洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。

容量(kW)3 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0) 管用平行ねじ呼び径G2 トラスコ品番853-7053 質量(kg)1.9 寸法A(mm)335 ヒーターΦ10×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)4.5
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、洗浄液にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※取付時、パッキングにペースト類を塗布しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする