※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジヒーター 油用ステンレスシース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55190293 品番 SFA5050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。

容量(kW)5 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5) 管用平行ねじ呼び径G3/4 質量(kg)7 寸法A(mm)780 ヒーターΦ15×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×295 温調器タイプC、A3 発熱密度(W/cm2)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする