八光電機
寸胴タンク用ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
100
容量(kW)
1
注文コード
55191124
品番
BCP3112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。
温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
容量(kW)
1
電圧(V)
100
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部(100V用):SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂
適合
タンク/15L(Φ270×270)、20L(Φ300×300)
質量(kg)
1.5
寸法A(mm)
350
温度調節範囲(℃)
30~100(設定は30~120)
電源コード
キャブタイヤケーブル2m
電源プラグ
2P付
発熱密度(W/cm
2
)
6.5
電線断面積(mm
2
)
1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置より多く、タンクに水を入れてください。空焼きすると高温になり、火災の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※ヒーターを水中から取り出すときは、断電後1分以上経ってからにしてください。