曜日別特売
BCP3313 寸胴タンク用ヒーター 八光電機 55191158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸胴タンク用ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)三相200容量(kW)3注文コード55191158品番BCP3313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。
温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。

容量(kW)3電圧(V)三相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)適合タンク/50L(Φ400×400)質量(kg)4.7寸法A(mm)580温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグなし発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置より多く、タンクに水を入れてください。空焼きすると高温になり、火災の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※ヒーターを水中から取り出すときは、断電後1分以上経ってからにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする