SPF0330 ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機 55191955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルールキャップ付ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(kW)3仕様ヘルールキャップ/3S注文コード55191955品番SPF0330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。

容量(kW)3電圧(V)単相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)寸法H(mm)76.3寸法A(mm)740仕様ヘルールキャップ/3S寸法F(mm)91寸法D(mm)33寸法E(mm)29寸法B(mm)680寸法C(mm)20寸法G(mm)83.5電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7電線断面積(mm2)1.25
注意
※パッキングには、耐熱性の高いシリコーンゴム、またはフッ素樹脂をご使用ください。
※管内圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
※振動の激しい箇所では、使用しないでください。
※本製品は、水加熱用の発熱部容量密度になっています。加熱液体によりご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする