※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラW 銅シースタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55192122 品番 SLW1103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。

容量(kW)1 電圧(V)単相110 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキ 管用平行ねじ呼び径R1/2 質量(kg)0.3 寸法A(mm)170 寸法F(mm)16 寸法D(mm)25 寸法E(mm)24 寸法B(mm)20 寸法C(mm)7 寸法G(mm)24 電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)15 電線断面積(mm2)0.75
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55192113
2025-12-03
用途:
古い機器のヒーター交換
雷門まとい 様 (飲食業)

30年以上前の食器洗浄機のヒーターが飛んだので代用部品として購入しました。本体ネジ部はテーパーになっているので市販のナットではどれも合いません。
専用の部品をメーカーに発注する必要があります。
その他は使いやすいと思います。
モノタロウさんの発送も早くていつも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする