ステンレスウォーター加熱ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55192908 品番HWS5101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。
発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。

電圧(V)三相200 トラスコ品番827-9086 材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装) 容量(kW)10 質量(kg)12 最高使用圧力(MPa)0.1 寸法A(mm)858 寸法D(mm)575 寸法E(mm)216 寸法B(mm)510 寸法C(mm)35 内容積(L)(管体)3.1 最高使用温度(℃)80 最低流量(L/h)120 寸法FRp3/4 寸法GRp3/4 液膨式サーモスタット30〜80℃ 発熱密度(W/cm2)7.5 検査圧力(MPa)0.4
注意
※本機の上限設定温度調節器は、水の過熱防止を目的とした温度調節器です。正確な温度制御を行う場合は、別売の温度制御機器をご使用ください。(別売の温度制御機器を使用される場合は、ON/OFF 制御タイプを指定してください。PID 制御タイプは使用できません。)
※ヒーターの管体内部に液体が満たされた状態でお使いください。内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因になることがあります。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
※電装部には液体がかからないようにしてください。
※過大な圧力を防止するため、自動開閉弁(電磁弁など)を使用するときは、本機入り口より前に取付けてください。
※出入り口ソケットに接続する配管ラインには、フレキシブルホースなど調整が可能な配管を使用してください。(1箇所以上)
※電源電線の接続には圧着端子を使用して、確実にしめつけてください。
※本製品は工場ラインなどにおける水加熱ユニットです。公共の水道には直接接続しないでください。
※公共の水道水を加熱する場合は、供給側にリザーブタンクを設け、本機に給水してください。(リザーブタンクは付属しておりません )
※温水への異物混入が問題となる用途では、下流にストレーナーまたはフィルターを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする