※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンラバーヒーター

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)120 寸法(幅W×長さL)(mm)25×200 容量(W)30 注文コード55192996 品番SBH2015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は電圧・寸法・容量など63種類から選べます 他の種類を見る

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。

容量(W)30 電圧(V)120 寸法(幅W×長さL)(mm)25×200 トラスコ品番853-7070 厚さ(mm)1.5 質量(g)13 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm 発熱密度(W/cm2)0.6
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※ヒーターの温度は、容量密度と使用条件により変わります。必ず温度確認し、連続使用温度を超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
※断熱材を使用したり、板金で囲むとヒーターの温度が上昇しますので、容量密度を下げるか、ヒーター表面温度をコントロールして連続使用温度以下にしてください。
※重ね巻きは絶対にしないでください。
※曲げ半径は15mm以上にしてください。
※耐圧力は最大1.47MPa ですが、リード線取り出し部には圧力をかけられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55193328
2018-09-18
用途:
冶具の昇温・保温
株式会社オーレックス 様

シリコーンゴムのシートで発熱体をサンドイッチした構造です。
温度計測位置がヒーター面と同じ場合は、同様に薄い貼付けタイプのものを使うと良いでしょう。

内蔵発熱体も柔軟性がありますが、繰り返し屈曲を受ける場合は、断線に注意するか、ヒーターを屈曲部分を避けて分割してほうが良いでしょう。
使用環境や最高温度にもよりますが、耐熱シリコーンゴムとはいえ、経年劣化するもなので
交換することを配慮した使い方をすべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする