東芝ライテック
東芝ライテックの 火災警報器(火災報知器)
東芝ライテックの 住宅用
東芝ライテックの 煙式住宅用火災警報器
なるる 住宅火災警報器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55194974
品番
TKRL-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
小型。
LEDランプ点滅。赤色LEDで火災をお知らせ。
音量音声アナウンス。聞こえやすい大音量で火災をお知らせ。
感知方式
煙式
色
ホワイト
質量(g)
85(電池含む)
タイプ
単独形
種類
光電式2種
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ82×39
電源
専用リチウム電池
定格
DC3V・300mA
音量
1mにて70dB以上(検定規格)
機能
自動試験機能、自己復旧機能、電池切れ遅延機能、感度補正機能
電池寿命
約10年
設置場所
屋内専用(天井・壁取付兼用)
型式検定番号
住警第26〜12号
注意
※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55194974
TKRL-10N
50000153
TKRM-10
電池10煙式(光電式) 火災警報器
東芝ライテック
1台
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です