アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 青色
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
55223570
品番
607
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。
原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
仕様
●原料樹脂:ポリエチレン(99%再生材使用)●耐熱温度:-30℃●厚み:0.03mm●サイズ:800×900mm●CO2排出量削減量:約36kg
色
グリーン
アズワン品番
65-5519-70