ヘルールホースアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55230719 品番316L-HSAD-C 2.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 片側ヘルール接続×片側ホース接続用アダプター●OD1:63.5●OD2:61.8●ID1:59.5●ID2:57.5●A:77.5●L:140●Mass kg:0.56 アズワン品番65-5542-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする