SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTL6
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9B、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)
注文コード
55232344
品番
MGTL63-25-10M9BS
参考基準価格(税別)
¥89,820
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
リード線(m)
【シリンダ部】(-)0.5
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
オートスイッチ個数
【シリンダ部】(S)1ヶ付
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9B、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)
CADデータダウンロード