内容量1台
仕様●素材:天然木/パイン集成材 クリア塗装●サイズ:W90×D43.5×H150cm、クリア塗装、棚内寸/W76×D39.7cm、棚厚/15mm●重量:19.5kg●耐荷重:全体/80kg 25kg/段●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。
注文コード55238385
品番61-798-21-4