ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●素材:天然木/パイン集成材 クリア塗装●サイズ:W90×D43.5×H180cm、クリア塗装、棚内寸/W76×D39.7cm、棚厚/15mm●重量:20.5kg●耐荷重:全体/80kg 25kg/段●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。 注文コード55238394 品番61-798-21-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ローコストながら優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てる木製シェルフ。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
棚は6cm間隔で取り付けできます。

仕様●素材:天然木/パイン集成材 クリア塗装●サイズ:W90×D43.5×H180cm、クリア塗装、棚内寸/W76×D39.7cm、棚厚/15mm●重量:20.5kg●耐荷重:全体/80kg 25kg/段●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。 アズワン品番65-5561-99
注意
●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする