ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
つっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55239426
品番
61-801-52-4
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
人気のつっぱりパーティション(パネルタイプ)のロングタイプです。
高さ300cmまで対応取り付けできます。
仕様
●使用例の画像はロングタイプではなく標準タイプです。
材質
フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/ポリカーボネート
幅(mm)
900、(パネル)850
質量(kg)
12
高さ(mm)
2050〜3000、(パネル)1810
奥行(mm)
110、(パネル)25
アズワン品番
65-5563-22
注意
●※プラスドライバー必要