つっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55239487 品番 61-801-52-3
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

人気のつっぱりパーティション(パネルタイプ)のロングタイプです。
高さ300cmまで対応取り付けできます。

仕様●使用例の画像はロングタイプではなく標準タイプです。 材質フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板 幅(mm)900、(パネル)850 質量(kg)15 高さ(mm)2050〜3000、(パネル)1810 奥行(mm)110、(パネル)25 アズワン品番65-5563-21
注意
●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする