ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
幅伸縮式ワッフルパーティション 61-801シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55239636
品番
61-801-58-3
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
幅は最大304cmまで伸縮可能なパーティション。お好みの幅でご利用いただけます。
厚みのあるワッフル生地を使用。
移動に便利なキャスター付きです。
仕様
●素材:スクリーン:ポリエステル、フレーム/スチール製 粉体塗装●サイズ:W140〜240×D41.5×H187.5cm●重量:約9kg●キャスター:直径5cm (ストッパー付き×4個)●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5563-37
注意
●※プラスドライバー必要