ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの 本棚・ラック
可動棚オープンラック5段 61-801シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55239758
品番
61-801-66-1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に棚を斜めにしてもお使いいただけます。
可動棚×5枚付きで、棚は6cm間隔で取り付けできます。
仕様
●素材:本体/プリント紙化粧板、棚/スチール製 粉体塗装●サイズ:W40×D29×H176cm、棚/W35.5×D25.5cm、棚厚/15mm●重量:11.5kg●耐荷重:全体/100kg、20kg/段●背面化粧仕上げ●アジャスター付き●※傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5563-50
注意
●※傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。●※プラスドライバー必要