三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
かじり木スティック 6本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(6本)
注文コード
55240625
品番
A132
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手にもってかじりやすい太さと長さ!小動物用かじり木。
超やわらかな【ばりやわ】タイプ!。
仕様
●材質:ケナフ●本体サイズ:幅80×奥行11×高さ11mm●対象生体:ハムスター、デグー、チンチラ、うさぎ、モルモット等
アズワン品番
65-5605-82