シャイニー45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55240704 品番 C131
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

大きく開くガラスの扉で、クリアーな視界。開放感と光溢れる暮らしの空間。スッキリとしたフォルムの飼育ケース。給水ボトル・食器・ ホイールがセットされたハムスター飼育キット!。

仕様●材質:スチール、PS、PP、ガラス●組み立てサイズ(外寸):幅450×奥行365×高さ315mm●重量:約3.4kg●ケージ内部空間サイズ:(約)横幅420(底面)×奥行320(底面)×高さ293mm●天井ワイヤーピッチ:約11mm●ホイール:径17cm●付属品:サイレントホイールフラット(径17cm)、シャイニー45専用ホイールジョイント、ハンガーボトル160、透明食器 アズワン品番65-5605-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする