三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
シャイニー45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55240720
品番
C132
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
開放感と拡張性を持ち合わせた光溢れる暮らしの空間。ベビー期の飼育環境等、多目的な活用が広がるベーシックタイプ。
仕様
●材質:スチール、PS、PP、ガラス、PVC●本体サイズ(外寸):幅450×奥行365×高さ315mm●天井ワイヤーピッチ:約11mm●重量:約3.2kg
アズワン品番
65-5606-01