イージーホーム60 ハイメッシュ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 お客様組立品 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55240738 品番 C25
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

約20×20mmの細かなメッシュで高さと空間を備えたイージーホーム。
チンチラやデグーなど、上下運動を好む小動物用に、充分なケージの高さをご用意しました。
特許取得の外漏れしない引き出しトレイでお掃除楽々!

仕様●材質:スチール、PS、ABS、PP樹脂●本体サイズ(外寸):W620×D505×H780mm(キャスター部50mm含む)●メッシュピッチ:約20×20mm●対象生体:チンチラ、デグー、リス、フクロモモンガ、ラット、小鳥など●重量:約7.8kg アズワン品番65-5606-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする