イージーホーム40ハイ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 お客様組立品 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55240747 品番 C73
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大きく開く扉でケージ内部の作業楽々。
コンパクトで高さを備えた横幅約40cmの快適なイージーホーム。
十分なケージ高でシマリスやデグーなど、上下運動を好む小動物の飼育に。
正面左右に小鳥用食器扉も設け、小鳥の飼育も可能に。

仕様●材質:スチール、PS、ABS、PP樹脂●本体サイズ:幅435×奥行500×高さ620mm●重量:約4.6kg●対象生体:デグー、リス、フクロモモンガ、ラット、小鳥 アズワン品番65-5606-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする