三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
スクエアトンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55240790
品番
H32
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
置き型ハウスとしての使用はもちろん、固定具が付いていますので、ケージへの壁面設置も可能です。
うさぎ・モルモット・チンチラ・ハリネズミ等の小動物用木製ハウス(カクレガ)です。
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:幅300×奥行140×高さ140mm●付属品:固定具/2セット●対象生体:モルモット、ハリネズミ、チンチラ、うさぎ
アズワン品番
65-5606-20