サイレントホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55240869 品番 U43
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイレントホイールフラットは、安定した回転の大径ベアリングを採用し、回転時の摩擦音を軽減した小動物用ホイールです。回転パーツを本体の背面に集約している為、本体の表面がフラットで運動時に背中が当たる事はありません。そして、回転パーツをひねるだけでホイール本体の着脱が可能で、お手入れも楽々!。

仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約17cm●対象生体:ドワーフハムスター・ゴールデンハムスター等●セット内容:ホイール本体(径17cm)、回転パーツ(ロックナット付き)、スタンド、キスゴム アズワン品番65-5606-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする