三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
サイレントホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55240887
品番
U47
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
安定した回転と静音設計!背中が当たらず中がフラット!奥行きが広くて足元もフラット!。
仕様
●材質:PS、ABS、POM樹脂、スチール●本体サイズ:ホイール径/約40cm●付属品:ワイヤースタンド/1個●対象生体:チンチラ、プレーリードッグ、ハリネズミ等
アズワン品番
65-5606-48