三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
サイレントホイール クリアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55240896
品番
U51
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軸が背中に当たらないフラット構造ホイール。
安定した回転と静音設計の大径ベアリングを採用。
ホイール部の奥行きが広くて足元もフラット。
ホイール径17cmのクリアータイプ。
仕様
●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約17cm●付属品:スタンド/1個、キスゴム/1個●対象生体:ドワーフハムスター、ゴールデンハムスター等
アズワン品番
65-5606-50