住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ジャケット レディス 半袖 白/ネイビー 73-2088シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):68●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):21●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55241264
品番
73-2088 S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのジャケット、レディス、半袖、センターファスナータイプ、スタンドカラー
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
仕様
●着丈(cm):68●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):21●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5609-79