スクラブ 兼用 半袖 ネイビー/ブルー 72-1228シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):124●肩幅(cm):52●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55241885 品番72-1228 3L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのスクラブ、男女兼用、半袖、センターファスナー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):124●肩幅(cm):52●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5611-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする