住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖 ネイビー/ブルー 72-1228シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):76●胸囲(cm):116●肩幅(cm):49●袖丈(cm):25●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55241928
品番
72-1228 LL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、男女兼用、半袖、センターファスナー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
仕様
●着丈(cm):76●胸囲(cm):116●肩幅(cm):49●袖丈(cm):25●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5611-38