住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1303シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55242068
品番
72-1303 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、メンズ、半袖、サイドファスナー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
シャープなVネックのスタンドカラー
仕様
●着丈(cm):72●胸囲(cm):106●桁丈(cm):47●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5611-50