ドクターコートレディス7分袖 白/ゴールド EN121-11シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):95●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):46●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚 注文コード55242890 品番EN121-11 LL
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート レディス、シングル、7分袖、ショート丈
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
En女医会とコラボレーション、欲しい機能とデザインを叶えた、究極の美コート

仕様●着丈(cm):95●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):46●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5612-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする