住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコートレディス7分袖 白/ゴールド EN121-11シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):95●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):46●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚
注文コード
55242917
品番
EN121-11 3L
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのドクターコート レディス、シングル、7分袖、ショート丈
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
En女医会とコラボレーション、欲しい機能とデザインを叶えた、究極の美コート
仕様
●着丈(cm):95●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):46●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚
アズワン品番
65-5612-81