ドクターコート レディス長袖 ホワイト JK111-11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55242978 品番JK111-11 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート、レディス、長袖、シングル、ロング丈、ストレッチ
シンプルなテーラードカラーのドクターコートは、素材感とディテールが決め手。
ハリのある素材と立体的なパターンで、着たとき、動いたときの美しさが際立ちます。
制菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与
「JUNKO KOSHINO」ブランド。

仕様●着丈(cm):97●胸囲(cm):101●肩幅(cm):39●袖丈(cm):57●生地特長:ライトフィックスツイル、ポリエステル100%、制菌、透け防止、ストレッチ、制電 アズワン品番65-5612-84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55242978 JK111-11 L 84781727 JK111-11-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 1枚(1枚) 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする